※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
増圧弁 VBAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
G1/2
注文コード
24216509
品番
VBA42A-F04S
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
オプション
(S) 高消音サイレンサ
仕様
(-) 標準品
ボディサイズ
1/2"基準
操作方法
エアオペレート形
増圧比
2倍
管接続口径
G1/2
CADデータダウンロード