※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
増圧弁 VBAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
NPTF1/2
注文コード
24216518
品番
VBA42A-T04GS-Z
参考基準価格(税別)
¥100,980
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
オプション
(GS) 圧力計・高消音サイレンサ
仕様
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi
ボディサイズ
1/2"基準
操作方法
エアオペレート形
増圧比
2倍
管接続口径
NPTF1/2
CADデータダウンロード