※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
ろ過度(μm)
(100) 100
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
24223308
品番
AF800-N14-18-100-D
参考基準価格(税別)
¥30,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・流れ方向
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
(100) 100
管接続口径
(14) 1 1/2
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(D) ドレンコック、バーブ継手付
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード