※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
ろ過度(μm)
(-) 5
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
24223317
品番
AF800-N14-6
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・流れ方向
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
(-) 5
管接続口径
(14) 1 1/2
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
仕様
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
8
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(6) ナイロンケース
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード