※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
ろ過度(μm)
(10) 10
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
24223344
品番
AF800-12-127-10
参考基準価格(税別)
¥37,020
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・流れ方向
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
(10) 10
管接続口径
(12) 1 1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(2) 金属ケース
エレメント種類
(7) ステンレスエレメント
CADデータダウンロード