スペースユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg/段)14 耐荷重(kg)42 注文コード24223386 品番UB-9030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます(安全面を考えて、縦連結は2つまでしかできません)。棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。

付属品連結ボルト2本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚、棚受ピン8個 仕様可動棚 材質プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト/ブラウン 段数3 耐荷重(kg/段)14 幅(cm)30 耐荷重(kg)42 高さ(cm)88 奥行き(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする