※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(14) 1 1/2 ろ過度(μm)(-) 5 流れ方向(-) 左→右 注文コード24223466 品番AF800-14-J6
参考基準価格(税別)¥27,680 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は管接続口径・ろ過度・流れ方向など37種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)(-) 5 管接続口径(14) 1 1/2 流れ方向(-) 左→右 ねじの種類(-) Rc ドレン排出口(J6) ドレンガイド付 NPT 1/4 仕様(-) 標準タイプ ボディサイズ8 オートドレン仕様(00) なし ケース(-) 標準タイプ エレメント種類(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする