※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24223728
品番
AF811-F12-127-10
参考基準価格(税別)
¥41,420
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
(10) 10
管接続口径
(12) 1 1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(F) G
ケース
(2) 金属ケース
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
オートドレン仕様
(11) フロート式オートドレン(N.O.)
エレメント種類
(7) ステンレスエレメント
CADデータダウンロード