※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過度(μm)
(20) 20
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
24223904
品番
AF900-20-12-20-J1
参考基準価格(税別)
¥47,260
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過度・流れ方向・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 左→右
オートドレン仕様
(00) なし
ろ過度(μm)
(20) 20
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
9
ドレン排出口
(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
ケース
(2) 金属ケース
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード