※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
大容量形ルブリケータ AL800シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24224105
品番
AL800-12-36-R
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
(12) 1 1/4
ボディサイズ
1 1/2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック
(3) ドレンコック付
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード