※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
大容量形ルブリケータ AL900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24224114
品番
AL900-20-1S-1-R
参考基準価格(税別)
¥51,920
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
管接続口径
(20) 2
ボディサイズ
2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
CADデータダウンロード