※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX2B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(M) DC24 使用流体中真空 注文コード24225663 品番VX2B4AM
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は電圧・使用流体など25種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(M) DC24 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)4 使用流体中真空 材質(ボディ)(A) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする