PL8L-E26BT15N ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ 24228663 PL8L-E26BT15N ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ 24228663 PL8L-E26BT15N ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ アイリスオーヤマ 24228663

ペンダントライト E26 810lm 麻紐 Φ15 Bantalanシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24228663 品番 PL8L-E26BT15N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。

ナチュラル 色(本体)ナチュラル 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 材質シェード:麻 直径(Φmm)295 高さ(mm)210 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光束(Lm)約810 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする