ジョイントマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(32枚) 注文コード24229756 品番JTMR-632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収・防音効果・床面保温に最適な極厚18mm仕様で、子供のずり這いやお年寄りの転倒対策にも最適です。取り外しが簡単で汚れても水洗いできます。へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです。62cmタイプと32cmタイプの組み合わせ自由。サイドパーツ付きでお部屋の隅までしっかり敷けるので、埃がたまらず清潔です。

ブラウン/ベージュ サイズ(cm)64×64 厚さ(mm)18 仕様ノンホルムアルデヒド(厚生労働省の基準クリア) トラスコ品番818-6849 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24229677
2020-02-27
用途:
事務所の床
深町ホームサービス合同会社 様 (建設業・工事業)

安価で施工しやすく  短時間で快適な床になりました。「無臭、適度なクッション、掃除も楽、」

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする