LBC-640 カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ 24229887

カラー化粧棚板 60cm 1.8cm

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×18厚さ(mm)18注文コード24229887品番LBC-640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

ホワイト材質ファルカタランバーコア幅(mm)600厚さ(mm)18奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

品質・重量とも問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました
有り難うございます

対象商品 : 24229887
2020-01-08
用途: DYIの棚作り
金融・保険業

思ったよりも軽量で扱いやすい。価格はやや割高感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 57840176
2018-09-10
用途: 棚板に使用
コヤマドライビングスクール

棚板に使用せて、とてもきれいだと思います。コストパフォーマンスに優れた商品だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 57840176
2018-07-08
用途: 家具タンスの耐震棒設置の時、天井と耐震棒の間に入れて、天井の補強材として使用。
その他業種

希望通りの良い製品で、機能は充分果たせそうです。
有り難うございました。

対象商品 : 57840176
2015-11-18
用途: 棚板
医療法人徹仁会

ここの製品は安くて丈夫で安心して使っています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする