画像準備中

乾電池式LEDガーデンセンサーライト 丸型 2個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24231305 品番ZSL-MN1M-BKS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

人の動きを感知してふわっと自動点灯するセンサーライトです。センサーが広範囲で感知点灯し、約10秒でその後ゆっくりと消灯します。電池式なので、置くだけの簡単設置です。防水タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。(完全防水ではありませんので、浸水する場所には置かないで下さい。)

材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂 使用電池単2アルカリ電池4本 保証期間お買い上げ日より1年間 電池寿命約12ヶ月(1日10回10秒点灯の場合) センサー角度調整(°)水平方向90、垂直方向60 有効距離(m)3(温度や環境により、感知範囲は変化します) 点灯時間約10秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする