アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 封筒
アイリスオーヤマの クッション封筒(エコパックメール 等)
クッション付封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24232102
品番
M-CF-A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
CD、DVDなどの割れ物、書籍や書類などを衝撃から守ります。緩衝材入りで、別途包む作業がなくなります。封筒に入れてテープを剥がして貼るだけです。
サイズ
A5
材質
紙・ポリエチレン
テープ種類
エルコン
郵便番号欄
なし
折りたたみ寸法(mm)
190×250×6
テープ
あり
窓枠
なし