アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 事務用品 アイリスオーヤマの 封筒 アイリスオーヤマの クッション封筒(エコパックメール 等) クッション付封筒 クッション付封筒 注文コード CD、DVDなどの割れ物、書籍や書類などを衝撃から守ります。緩衝材入りで、別途包む作業がなくなります。封筒に入れてテープを剥がして貼るだけです。 材質紙・ポリエチレン テープ種類エルコン 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M-CF-A4 M-CF-A5 M-CF-B4 M-CF-TK サイズ 選択解除 A4A5B4長角 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24232242 M-CF-A4 A4 オープン 取扱い終了 24232102 M-CF-A5 A5 オープン 取扱い終了 24232258 M-CF-B4 B4 オープン 取扱い終了 24232267 M-CF-TK 長角 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 封筒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 封筒 ベース(長40) マルアイ 税込¥208 ¥189 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 宅配平袋 クッション付き HEIKO 税込¥582~ ¥529~ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ クラフト 長4 70g バラ マルアイ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 藤壷 二重封筒枠なし マルアイ 税込¥252 ¥229 バスケットへ クラフト 長3 70G バラ マルアイ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ クラフト 角2 85G バラ マルアイ 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 長3 カラー封筒 A窓付き 70g 中貼 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥8,688 ¥7,898 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 長形40 バラ 70G マルアイ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 藤壺二重封筒枠なし エクセル マルアイ 税込¥208 ¥189 バスケットへ 宅配袋 クッション付き 未晒 HEIKO 税込¥934~ ¥849~ 藤壷 長形封筒 ライオン マルアイ 税込¥175 ¥159 バスケットへ 長4 32G 筋入 100枚入お徳用 マルアイ 税込¥307 ¥279 バスケットへ クラフト封筒 長4 50g バラ マルアイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ S AdHoc 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 藤壺パック 事務用封筒 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品封筒クッション封筒(エコパックメール 等) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「封筒」にはこんなカテゴリがあります 封筒(クラフト封筒 等) カラー封筒 小包封筒 PPフィルム封筒 レタースケール 宅配/ビジネス封筒 クッション封筒(エコパックメール 等) 給料袋 メールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品