RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 24236065

 

RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 24236065 RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 24236065

RVバケツ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 容量(L)約15 注文コード24236065 品番RV-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

容量(L)約15 カーキ/ブラック 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×315×275

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24236065 RV-15B 49016134 RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ RVバケツ アイリスオーヤマ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
上の棚の物を取る時
サービス業

本来の使い方は、バケツとして使いますが、当社では
特に女性社員の方が、キャタツではなく、ちょっと上の物を取る時の
踏み台として設置しています。
 中に入れるものは、非常用のものを保管しています。
非常用のものを倉庫に入れて、年に1回処分することも可能ですが、
通常、鍵が掛かっているので、非常時は、RVバケツごと持って避難です。

対象商品:
49016134
2024-09-02
用途:
上の棚から女性が荷物を降ろす時に使用
サイバー研究所 様 (サービス業)

通常、棚から荷物を降ろす際は、脚立を使いますが、
脚立も意外に女性からすれば危ないのです。
 このバケツは、踏み台として場所を取らず最適です。
安全な点がお薦めポイントです。
もちろん、中のバケツは、掃除用具入れで使ってます。

対象商品:
49016134
2022-08-13
用途:
家の中で補充用洗剤入れや、洗濯ものをかけるときの台にしている。
その他業種

結構中に収納もできるし、洗濯ものをかける踏み台として重宝しています。

対象商品:
49016134
2021-08-27
用途:
ガーデニングに使用。
その他業種

腐葉土とプランター土を混ぜて入れていますが、蓋付きなのでこれといって匂いも漏れず、悪くないです。
入れる物が物なので、中途半端に日光が当たると変にカビやコケが生えたりしても困るので、透明バケツではなく光を遮断できるこちらの商品にしましたが...作りもしっかりしていて、蓋も止められるので倒しても中身が飛び出たりもしませんが、もう一回り小さいサイズが欲しかったのと、もう少し安ければな〜と思ってしましました。

対象商品:
49016134
2021-11-17
用途:
自動車に入れっぱなしの洗車道具

四角いのでトランクルーム内のコーナーに置けるのが大変便利
蓋も頑丈で上に乗ることができる。

対象商品:
49016143
2021-02-08
用途:
採水ボトルの運搬

2Lの採水ボトル2本、1Lの採水ボトル1本、作業手袋、ウエスが入る蓋つきのボックスを探していました。外寸がもう少し小さいと良いのですが、その分、丈夫そうなので良しとします。
見た目より軽く、持ち運びしやすいのも良い。

対象商品:
49016143
2019-02-18
用途:
お米の精米に使っています。
株式会社互興製作所 様

我が家ではお米を10キロづつ精米していますが、このバケツが最大に入れれば20キロ入り、普通は10キロずつ精米するのに使っています。

対象商品:
49016134
2019-09-29
用途:
自動車の洗車
製造業

価格の割にしっかりしていて頑丈でした、まんぞくです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする