IHC-S225-B 2口IHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 24238025 IHC-S225-B 2口IHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 24238025

2口IHクッキングヒーター 200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24238025 品番IHC-S225-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

200Vの高火力で本格料理ができる2口IHクッキングヒーターです。高火力でも安心安全でキッチンにそのまま置き換えるだけの据置タイプです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。掃除がしやすい全面フルフラットのガラストップを採用しています。煮込み料理などに便利なタイマー機能付きです。火が出ないので安心安全に調理ができます。

仕様
使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:左ヒーター/直径12〜26cm(湯わかしの場合は直径15〜23cm)、右ヒーター/直径12〜20cm(湯わかしの場合は直径15〜20cm)
5つの安全機能
なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。
なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。
小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。
切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。
温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
電源(V)単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)最大4000 材質本体:ポリアミド、トッププレート:結晶化ガラス コード長さ(m)約0.8(3芯キャブタイヤコード) ヒーター右ヒーター/8段階(約100W相当〜約2000W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.0×約40.0×約6.0 保証期間お買い上げ日より1年間 電源プラグ2極接地極付250V20A タイマー1分〜9時間50分(火力1〜5)/1分〜1時間(火力6〜9) 調理能力【加熱調理モード】左ヒーター/9段階(約100W相当〜約2500W)、【揚げ物調理モード】左・右ヒーター/6段階(約150℃〜約200℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:691

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする