ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの オーディオ
ELPAの ラジオ
AM/FMポケットラジオ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24259655
品番
ER-P36F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
旅行や散歩に最適な携帯サイズ。選局しやすい同調ランプ。聴き取りやすい40mmスピーカー。
受信周波数
FM:76〜95MHz、AM:525〜1630kHz
電池寿命(時間)
スピーカー使用時:AM/約45・FM/約40、イヤホン使用時:AM/約165・FM/約110
付属品
片耳イヤホン、ストラップ
質量(g)
約66(イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池X2本(別売)
方式
アナログ同調
スピーカー
直径40mm 丸型 8Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
98×55×19(最大値)
出力端子
Φ3.5mmモノラルミニジャック