WLS-LU620SB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24259768 WLS-LU620SB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24259768 WLS-LU620SB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24259768 WLS-LU620SB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24259768

スイッチ付タップ 電源タップ L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259768 品番WLS-LU620SB(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

雷から接続機器を守る耐雷サージ。過電流を防止するブレーカー内蔵。LEDランプ仕様 独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。スッキリ配線できるL型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造。

プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能サーキットブレーカー、耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259752
2022-12-28
用途:
たこ足配線箇所の安全対策として
卸売・小売業

1カ月ほど前、当住宅地内の1件で破砕発生。40数年来初の火災で驚いたのですが、その原因が「モバイルバッテリーの充電中に起きた火災」というのが担当した消防当局の検証結果。わが家でも数カ所でたこ足配線状態になっているところがあり、せめてもの対策備品として購入。従来品と取り替えました。これで懸念が解消されると良いのですが。

対象商品:
24259777
2022-09-22
用途:
TVモニター設置のため
サービス業

裏面にマグネットがついていると、すごく良かったかもしれません。
今更ですが、次回購入の参考にします。

対象商品:
24259768
2021-03-10
用途:
コンセントを増やすため
有限会社 山二管工設備 様 (建設業・工事業)

以前危ないことがあったので、ブレーカー付きのタップを購入。
大きく使うと、即座にブレーカーが落ちます。
以前はブレーカーなしだったので、落ちずに使えて便利でしたが
安全のためには、スイッチを入れなおす少々の手間は仕方ないですね。

対象商品:
24259768
2021-02-03
用途:
パソコン周辺機器の切り換え用
製造業

通電している系統が自照スイッチでわかりやすいです。 使い始めの頃はスイッチが柔らかすぎて耐久性が心配でしたが現状問題ありません。 保有している複数のスイッチ付テーブルタップの中で本品のみON−OFFの方向が逆だったので、他のテーブルタップとは逆方向に取り付けています。

対象商品:
24259768
2021-03-09
用途:
PC増設時期
株式会社太陽トーヨー住器 様 (建設業・工事業)

以前購入した物の代替品ですが
以前と変わらず使用できています。
又必要なので購入します

対象商品:
24259752
2017-03-16
用途:
パソコン周りの給電

ブレーカー付きですので、復帰も簡単にできるし、個別でのオンオフもLED照明で簡単に確認でき、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする