点灯管FG-4P

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24259874 品番 G-52BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)

適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259865
2025-01-10
用途:
蛍光灯の点灯管交換用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

蛍光灯の点灯不具合はほとんどが点灯管または蛍光管の劣化に依るものなので、交換して正常に点灯するようになってスッキリした。

対象商品:
24259865
2024-04-08
用途:
蛍光灯のグロー交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

蛍光灯のグロー交換時に手軽に交換できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24259865
2023-09-27
用途:
会社全体の電気器具に
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

LEDの時代ですがまだまだ蛍光灯の器具がありますので蛍光灯交換と同時に点灯管も交換しています。

対象商品:
24259865
2023-11-13
用途:
蛍光灯の交換
製造業

最近はLED化しているので、常時予備を置いていなかったので翌日配達は大変助かった。
交換したばかりなので、使用期間が表示通りかは不明

対象商品:
24259874
2023-11-30
用途:
家庭用

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
24259865
2023-06-15
用途:
蛍光灯グローとして
有限会社 柴藤自動車 様

価格も安く普通に使用もできています。
問題なくストックしておけますね。

対象商品:
24259865
2021-05-21
用途:
交換用として利用
その他業種

他社の製品と比べて、まず値段がやすい事
わざわざ出向かなくても家に届くことがよろしいです

対象商品:
24259865
2021-04-23
用途:
飲食店で使用

時々点灯しにくかった蛍光灯がこれを交換すると直りました。
点灯管は寿命がわかりにくいので1つはストックを持っておくほうがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする