点灯管FG-1P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259908 品番G-51BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

10〜30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)

口金P21(差し込み式) 定格作動回数約6000回以上 適合10〜30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm)38 種類FG-1P(10〜30W形用) 定格電圧(V)100 金具差込式 形名P形 管径21mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
作業場の照明用
株式会社エイ・シー・エム 様 (製造業)

とにかく納期が早く、買いに行く手間が省け、助かっています。

対象商品:
24259908
2024-02-08
用途:
レントゲン写真診断用
西井一浩クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

物でした物でしたのでなかなか見つけるのが難しかったですが、ようやくこちらにありました。無事使用することが出来て助かりました。

対象商品:
24259908
2020-09-14
用途:
照明器具の球替え
医療・福祉・介護関連業

特に不都合などはないように思われます。使用予定箇所の器具には適合
しなかった(部署側の申告間違い)ので、ストックにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする