点灯管FG-1E

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード24259926 品番G-50BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

10〜30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)

口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10〜30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10〜30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
蛍光灯
医療・福祉・介護関連業

こういった製品は探すような状況になってきているので
見つかってよかったです。

2025-03-11
用途:
作業場の照明用
株式会社エイ・シー・エム 様 (製造業)

どこでも買える商品だからこそ、納期が早いのは助かります。

対象商品:
24259926
2023-12-19
用途:
自宅の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光灯とは納期が離れていたのですが、一緒に送っていただき、助かりました。

対象商品:
24259926
2023-07-31
用途:
蛍光灯ランプの交換用

LED照明が増えてきましたが、未だ蛍光灯ランプを使用している(置き換えできない)ものは
ありますので、購入しました。

対象商品:
24259926
2022-07-15
用途:
蛍光灯交換時
サービス業

蛍光灯と一緒に点灯管も交換したため点灯が早い感じがして良かったです。

対象商品:
24259926
2021-05-21
用途:
照明器具の消耗交換に
医療・福祉・介護関連業

これまで、有名大手(P社)製品を使用してきたがお試しで使用してみた。正確に使用時間は
計測したわけではないが、遜色ないと思う。 価格もわずかとはいえ安価なので、有難い。
…というわけで、2回目の購入。

対象商品:
24259926
2019-03-11
用途:
事務所の照明

この度は快く交換してくださり、ありがとうございます!照明が不安定な原因は蛍光灯の寿命で、蛍光灯と点灯管も交換したら安定しました。

対象商品:
24259926
2019-07-23
用途:
包丁の殺菌箱
医療・福祉・介護関連業

大変安価で購入出来たし、なによりも品質が素晴らしい物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする