耐震球20W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260084 品番EVP110V20WA55C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。

電球の種類耐震球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)110 クリア 用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24260084
2020-11-19
用途:
電球交換
その他業種

安いと思います。心置きなく取り替える事が出来ます。消耗品なので助かります。

対象商品:
24260084
2019-01-30
用途:
生活用品用
製造業

特に問題なく使えてます。
すぐに切れたりということもなく、
ちゃんと光ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする