TEA-082 増幅アンプ(フラッシュ付) ELPA 24261493

TEA-082 増幅アンプ(フラッシュ付) ELPA 24261493 TEA-082 増幅アンプ(フラッシュ付) ELPA 24261493

増幅アンプ(フラッシュ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24261493 品番TEA-082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電話の着信をLEDランプと大音量ベル(約95dB)でお知らせ。
着信パターンを3つから選択可能。
アンプ内蔵で受話音量を(約30dB)増幅します。
音量調節ダイヤル付で受話音量の調節が可能。
受話器を置いて一定の時間で増幅機能がOFFになる自動電源OFF機能付。
電池交換時期をお知らせする電池交換表示。
工事不要で取り付け簡単。
回転スタンド搭載で縦置きが可能(縦置きパット付属)。
壁掛けに便利なフックホール付(フックは付属しておりません)。

接続端子受話器側 4極4芯/回線側 6極2芯 付属品4極4芯ケーブル(50cm)・6極2芯ケーブル(50cm)・縦置きパット・取扱説明書 使用電源単四形アルカリ乾電池X2本(別売) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×119×33(突起部含まず) 光度(mcd)(フラッシュLED)約300 音量(dB)(受話音量)最大約30
注意
※ビジネスフォンは適用外になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする