長寿命ミニクリ36W4P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 24262437 品番 EKP100V36LW(C)4P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17 電球の種類ミニクリプトン 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24262428
2021-01-17
用途:
間接照明
教育・研究機関

結構同じようなときに切れるので、4個入りは予備としておいておくにもありがたい。値段もお手頃。

対象商品:
24262428
2018-12-10
用途:
廊下にて使用

4個入りは〜今回使用する分と、次回分を頼めてお得だったのでいいですね。意外とストックしていないと急に切れたとき慌ててしまいます。次回はこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする