DH-4030 イーサネット対応HDMIケーブル ELPA 24262665

イーサネット対応HDMIケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード24262665品番DH-4030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,089
販売価格(税別)
1,899

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます
フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐蝕性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得済み
ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)、

ケーブル長(m)3ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度1080p、4K2K対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262708
2020-03-29
用途: ノートPCと外付け大型ディスプレイの接続

ノートPCを買い換えてコネクタがマイクロHDMIからHDMIに変わったので買いました。問題なく使えています。動かすところではなく速度も4kとかでなくフルHDなのでもう少し細いものでもよかった気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする