ナツメ球ロング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24262927 品番G-L10NB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。

口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約12000 バルブ径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24262927
2023-07-27
用途:
自宅の古い照明器具に
その他業種

あまりに小物で忘れてしまう。そして、これの為に買い物に行くのもしんどい。しかし突然死するのでストック用です。
いつもの優し気な明かりでありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
24262927
2023-02-07
用途:
部屋の蛍光灯のナツメ球の交換
製造業

早々に到着して助かりました。
商品は破損等なく問題ありません。

対象商品:
24262927
2020-05-17
用途:
自宅
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅で使用してます。お店の迅速な対応に感謝です。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする