USBホストケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24263146 品番USB-H100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥730
販売価格(税別)
664

使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。
USBメモリなどにも使えます。
USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。

ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-Aメス ブラック 質量(g)約15 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする