ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
国民球5WE12Cロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24263478
品番
G-L12H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
国民球
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
国民球
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
46
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
30