ELPA
ナツメ球ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口金
E12
E12
E17
定格消費電力(W)
5
10
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24263557
品番
G-L10H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
定格消費電力(W)
5
全長(mm)
48
色
クリア
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
白熱電球