GW100V95W95-AS G95ボール球 ELPA 24263618

GW100V95W95-AS G95ボール球 ELPA 24263618 GW100V95W95-AS G95ボール球 ELPA 24263618 GW100V95W95-AS G95ボール球 ELPA 24263618

G95ボール球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24263618 品番GW100V95W95-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

照明器具、洗面所、ディスプレイに便利

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール球 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)95 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24263618 GW100V95W95-AS 41958833 GW100V100W95-AS-L 画像準備中 長寿命G95ボール球 ELPA 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする