GKP-L54H(C) ミニクリプトン球 ELPA 24266192

ミニクリプトン球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
クリア
内容量1個注文コード24266192品番GKP-L54H(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)100クリア全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266183
2020-05-19
用途: 台所の流し台の上の取り換え

ほかのインターネットでは、ダース販売しかなかったが、貴社では、バラ背の購入ができ助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする