ELPA
ミニボール 40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268396
品番
G-8011H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
色
ホワイト
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40