※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 21-ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
40
注文コード
24271163
品番
21-ARP40-N02-1Z
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
管接続口径
NPT1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
40