※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
注文コード
24271197
品番
20-ARP20-F01-3
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ