ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ローソク球
ローソク球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24271537
品番
G-1107H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
定格消費電力(W)
7
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
53
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
23