電子点灯管FE1E

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24271993 品番EDG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

電子点灯管
10〜30W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:10・15・20・30(W)
丸形蛍光灯:9・15・20・30(W)
コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)

口金E17(ネジ込み式) 全長(mm)40 種類FE-1E(10〜30W形用) 定格電圧(V)100 管径(Φmm)17 金具ねじ込み式 形名E形 定格作動回数約12万回以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
設備修理部品として

サークライン照明付き拡大鏡の手動スタータースイッチが劣化故障した場合の修理用に使用。
E17 ソケットと組み合わせて蛍光灯の「手動スターター兼電源スイッチ」の置き換えに採用しています。今となっては蛍光灯の手動スターターは殆ど無くなってきていますが、何れLED光源に置き換えが始まるまでは使用し続けます。

対象商品:
24271993
2022-04-11
用途:
照明修理
卸売・小売業

照明の点灯管劣化で点灯するまでに時間がかかりストレスでした。LED照明交換も考えましたが、点灯時間の短い点灯管で安価だったので購入。
取付けも問題なく、すぐ点灯するようになり満足です。

対象商品:
24271993
2022-03-12
用途:
玄関の照明用

一瞬で点灯します。値段の価値は確実にあります。又買うと思います。

対象商品:
24271993
2021-04-05
用途:
紫外線殺菌ボックス用
医療・福祉・介護関連業

通常の点灯管より軽量な感じです。

すぐに点灯するので快適!推定寿命ではもう取り替えることがないはず。

対象商品:
24271993
2020-08-05
用途:
室内電灯のメンテナンス
製造業

蛍光灯なのにLEDみたいにパッと一瞬で点く所がお気に入りです。

対象商品:
24271993
2020-05-01
用途:
室内作業

反応が早く、すぐに点灯するので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする