ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
小丸球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272273
品番
G-129H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
看板、装飾照明に適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
小丸球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
46
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
30