ELPA
ELPAの ミシン・裁断機用部品/補修用品
ELPAの その他ミシン用部品
ミシン球 T22
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272806
品番
G-125H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)
57
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E17
定格消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
22