曜日別特売
G-102H(W) クリプトン球25W ELPA 24273393

G-102H(W) クリプトン球25W ELPA 24273393
G-102H(W) クリプトン球25W ELPA 24273393
G-102H(W) クリプトン球25W ELPA 24273393

クリプトン球25W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24273393品番G-102H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥314
販売価格(税別)
285

25W形省エネタイプ
消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273393
2021-11-25
用途: 店内の電球交換
有限会社クードヴァン

セット売りが出来れば、助かります。問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする