曜日別特売
G-82H(C) ボール球10W ELPA 24273427

ボール球10W

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口金E17
内容量1個注文コード24273427品番G-82H(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273427
2018-04-03
用途: ネオンサインの交換球
飲食業

このネオンサイン球はあまり長時間の耐久性がなくちょくちょく切れるので悩みものです
屋外広告塔には目につきやすいネオンサインは必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする