曜日別特売
G-80H(C) ミニボール球25W ELPA 24273542

G-80H(C) ミニボール球25W ELPA 24273542
G-80H(C) ミニボール球25W ELPA 24273542

ミニボール球25W

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード24273542品番G-80H(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E26電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273533
2022-10-13
用途: 洗面所の電球
教育・研究機関

今このタイプの電球は、家電店には置いていなくて探していました。たまたま「モノタロウ」で扱っていることを知ってすぐに注文しました。大変助かりました。現在は、「LED」電球が多くなって、従来の電球は取り扱いが少なくなりました。さらに、「25W電球」は圧倒的に取り扱っているところが、少ないです。まずは「モノタロウ」を探すべきですね!!

対象商品 : 24273533
2016-08-25
用途: S/W切れの確認
有限会社 カラキモータース

何時まで持つか 耐久力?が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする