※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)(-) 24 管接続口径(03) 3/8 パイロット方式(0) 内部パイロット形 注文コード24274523 品番VY1300-03N
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は電源・管接続口径・パイロット方式など76種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)(-) 24 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) なし パイロット方式(0) 内部パイロット形 圧力計(-) なし 指令信号1〜5V サイレンサ(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする