※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(-) 24
管接続口径
(04) 1/2
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
注文コード
24274557
品番
VY1300-04F-B
参考基準価格(税別)
¥26,730
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・管接続口径・パイロット方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
(-) 24
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
圧力計
(-) なし
指令信号
1〜5V
サイレンサ
(-) なし
CADデータダウンロード