※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
注文コード
24275117
品番
ITV1010-01F1N5
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(1) アナログ出力DC1〜5V
ねじの種類
(F) G
接続口径
(1) 1/8
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
表示単位
(5) kPa
CADデータダウンロード