曜日別特売
ITV1031-31F2CL3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031 SMC 24279265

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(3) 電圧形DC0~10V注文コード24279265品番ITV1031-31F2CL3
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする