曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1031 - SMC
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24279195ITV1031-21F1L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279204ITV1031-21F2BL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279213ITV1031-211BL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279229ITV1031-211BL4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279238ITV1031-211S-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279247ITV1031-221L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279256ITV1031-31F1BN3-X102(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279265ITV1031-31F2CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279274ITV1031-31F2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279283ITV1031-31N1N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279299ITV1031-31N2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279308ITV1031-31N2CS3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279317ITV1031-311BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279326ITV1031-312L-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279335ITV1031-312S5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279344ITV1031-312S5-X88(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279353ITV1031-33F2BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279369ITV1031-332N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279378ITV1031-40F1L5(40) 4点プリセット入力(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(-) なし
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279387ITV1031-401L(40) 4点プリセット入力(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(-) なし
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする